Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect AH31 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect AH31 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect AH31 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect AH31 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect AH31 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect AH31 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29718818
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08264
EAN/GTIN:
     8718164532641
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Dieser SCART auf HDMI-Adapter wandelt ein SCART/RCA-Signal in ein HDMI-Signal um. Verwenden Sie diesen HDMI-Adapter, um Videos mit Ihrem alten Videorecorder auf Ihrem Fernsehgerät mit HDMI-Anschluss abzuspielen. Oder holen Sie Ihren alten Spielecomputer wieder hervor, um die Spiele Ihrer Jugend auf Ihrem neuen HDTV zu spielen. Auf diese Weise verbinden Sie problemlos Geräte miteinander, die nicht die gleichen Anschlüsse haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Energie
USB
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RCA, Mini-USB
AC-Netzadapter
Ja
Anschlussadapter enthalten
3 x RCA weiblich - SCART männlich
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p,720p
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Composite + RCA
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 70,02*
Zubehör
Marmitek
08248
ab € 32,88*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,62*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 23,73*
Zubehör
Marmitek
08267
ab € 37,90*
Zubehör
Marmitek
08213
ab € 23,69*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 101,12*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 62,18*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 88,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.