Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect HV15 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect HV15 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HV15 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HV15 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HV15 1920 x 1080 Pixel
Marmitek Connect HV15 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29718820
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08266
EAN/GTIN:
     8718164532665
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Dieser HDMI auf VGA-Adapter wandelt ein HDMI-Signal in ein VGA-Signal um. Verwenden Sie diesen HDMI-Adapter, um z. B. Ihren TV-Decoder oder Spielecomputer mit HDMI-Anschluss mit Ihrem PC oder Beamer mit VGA-Anschluss zu verbinden. Es ist keine Software-Installation notwendig, daher ist er schnell und einfach bedienbar. Energieeffizient und keine externe Spannungsversorgung notwendig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Energie
USB
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösung
800 x 600,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 768,1280 x 800,1280 x 960,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
576p,1080i,480p,1080p,720p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
VGA/3.5mm
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 69,99*
Zubehör
Marmitek
08248
ab € 33,21*
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,73*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,75*
Zubehör
Marmitek
08267
ab € 37,81*
Zubehör
Marmitek
08213
ab € 23,67*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 102,21*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 56,51*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 90,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.