Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 117300 Panini-Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7200495
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.117300.01.001
EAN/GTIN:
     8713016026279
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill
Princess 117300 - Panini-Maker - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Panini-Maker - Backplatte für mehrere Pfannkuchen
Variable Temperatur
Ja
Heizfläche
Grillfläche 23 cm x 29 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
38.6 cm
Höhe (Versand)
38 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.103030.01.403
ab € 81,78*
Zubehör
Princess
01.117000.01.001
ab € 20,72*
Zubehör
Princess
01.117001.01.001
ab € 25,47*
Zubehör
Princess
01.117002.01.001
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.