Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMAS COLORS GEMS Hybrid Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7518424
Hersteller:
     Gramas
Herst.-Nr.:
     CHC476PBL
EAN/GTIN:
     4589536681410
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS COLORS GEMS Hybrid Case - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Elastomer, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Türkisblau - für Apple iPhone 8 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
45 g
Farbe
Türkisblau
Material
Polycarbonat, Elastomer, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 8 Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,81*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,34*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,78*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,71*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,84*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.