Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
GRAMAS Full Leather Case
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7518427
Hersteller:
Gramas
Herst.-Nr.:
GLC636PTA
EAN/GTIN:
4589536680284
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS Full Leather Case - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Rindsleder - Hellbraun - für Apple iPhone 8 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Hellbraun
Material
Rindsleder
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Qi
Verschlussart
Magnetischer Klappenverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 8 Plus
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
schutzhülle iphone 8 braun
,
mobiltelefon hülle
,
smartphone tasche flip case
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,92*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
ab € 45,90*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
ab € 39,66*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage kabellos WLAN Fernsteuerung und Überwachung Kompatibel Google Assistant Alexa iFTTT
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen