Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMAS Full Leather Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7518429
Hersteller:
     Gramas
Herst.-Nr.:
     GLC626NV
EAN/GTIN:
     4589536680239
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS Full Leather Case - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Rindsleder - marineblau - für Apple iPhone 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
63 g
Farbe
Marineblau
Material
Rindsleder
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Qi
Verschlussart
Magnetischer Klappenverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,82*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,89*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,80*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.