| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7522513 Herst.-Nr.: FLC2007SL EAN/GTIN: 4589536685685 |
| |
|
| | |
| GRAMAS FEMME Hex Hybrid - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Echt Leder, Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Silber - für Apple iPhone 8 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.2 cm | | Tiefe | 1.2 cm | | Höhe | 14.3 cm | | Gewicht | 39 g | | Farbe | Silber | | Material | Echt Leder, Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Magnetisch abgeschirmtes Blech | | Zusätzliche Fächer | IC-Karte | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |