Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMAS FEMME Sac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7522517
Hersteller:
     Gramas
Herst.-Nr.:
     FLC286GY
EAN/GTIN:
     4589536681229
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS FEMME Sac - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Polyurethan-Kunstleder - Grau - für Apple iPhone 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
61 g
Farbe
Grau
Material
Polyurethan-Kunstleder
Material des Innenfutters
Microfiber
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Anhänger
Tragegurt
Schulterriemen in Kettenform
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Bargeld
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,82*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,89*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,80*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.