Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Eibenstock SS 1401 L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1006-7537219
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
09921000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Eibenstock SS 1401 L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
21 kPa
Staubbeutelkapazität
21 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
PET
Besondere Merkmale
Gebläseanschluss, einstellbare Saugkraft, integrierte Zubehöraufbewahrung
Behälterkapazität
25 Liter
Luftstrom
60 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Kegelförmige Düse, runde Bürste, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr (2x), Grobschmutzwerkzeug, Universaldüse, gebogener Griff, Ansaugschlauch, Wasseraufnahmedüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zubehöradapter ¦ 5 x Fleece-Filterbeutel ¦ 5 x wegwerfbarer Staubbeutel ¦ Filter
Schlauchmaterial
Aluminium
Kennzeichnung
IP24, Directive 2004/108/EG, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, Directive 2011/65/EU, Directive 2006/42/EG, EN 60335-2-69, EN 55014-2:2001, EN 60335-2-69:2010
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
50.5 cm
Gewicht
7.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1250 W
Kabellänge
5 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Eingangs-Nennleistung
1000 W
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
nass trocken sauger 25l
,
elektrowerkzeug ersatzteile
,
nasssauger eibenstock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 184,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eibenstock DSS 25 A
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 388,57*
Ähnlich
Eibenstock DSS 25 M
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,71*
Ähnlich
Eibenstock DSS 35 M iP
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 623,49*
Ähnlich
5357000685, Pumpsauger EPS 50 Eibenstock
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 851,10*
Ähnlich
EIBENSTOCK 09931000 Sicherheitssauger ESS 35 MP 1200 W 4440 l/min 250 bar 35 l
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 492,64*
Ähnlich
EIBENSTOCK Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 LP
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 363,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen