Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower FreeCharge-10 Car


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7681855
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     257480
EAN/GTIN:
     4040895005595
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Freie Fahrt mit der RealPower FreeCharge-10 Car: die Smartphone-Halterung für das Auto reist mit induktiver Ladeoberfläche. Einfach am Lüftungsgitter befestigt, umschließen die Greifarme der Halterung das Smartphone, während es direkt beim Einsetzen geladen wird. Dabei liefert der energetische Beifahrer eine Ausgangsleistung von bis zu 10 Watt und somit besonders schnelle Ladevorgänge. Dazu muss das Smartphone, dank der Ladedistanz von 5 mm, nicht aus seiner Hülle genommen werden.
Realpower FreeCharge-10 Car - Kabelloses Ladegerät + Kfz-Netzteil - 10 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät + Kfz-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Autofensterbefestigung
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
Befestigung an Lüftungsdüse im Fahrzeug
Drahtloses Aufladen
Ja
Inklusive Kfz-Netzteil
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.