Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets (4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7958427
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USPTLSTND
EAN/GTIN:
     0065030878715
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
StarTech.com Handy und Tablet Ständer - Faltbarer Universalhalter für Smartphones und Tablets (4 bis 13 Zoll), Verstellbar, ergonomisch mit mehreren Winkeln für den Schreibtisch, tragbar (USPTLSTND) - Schreibtischständer für Handy, Tablet - bis zu 13 Zoll - Silber - für P/N: DK30CHPH
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
186 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Schreibtischständer
Länge
10.5 cm
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Handy, Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
Bis zu 13 Zoll
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
207 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DK30CHPH
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.