Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Emita Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8018721
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21753
EAN/GTIN:
     8713439217537
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Trust Emita - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
16 cm
Gewicht
300 g
Produkttyp
Mikrofon - USB
Durchmesser
4.7 cm
Empfohlene Verwendung
Computer - Gesang, Sprache, Rundfunk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Aufstellung, Schwingungsdämpfer, Pop-Filter
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 1.8 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Kardioid
Frequenzgang
18 - 21000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02HW-B2UA00
ab € 110,59*
Ähnlich
Asus
90YH02R1-B1UA00
ab € 28,79*
Ähnlich
HP
4P5K4AA
ab € 128,79*
Ähnlich
HP
4P5M0AA
ab € 112,73*
Ähnlich
HP
4P5M2AA
ab € 228,91*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 53,55*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,93*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 216,75*
Ähnlich
Corsair
CA-9011195-EU
ab € 45,72*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 109,54*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 96,52*
Ähnlich
Logitech
981-000757
ab € 40,31*
Ähnlich
Logitech
981-000750
ab € 87,11*
Ähnlich
Logitech
981-000812
ab € 84,25*
Ähnlich
Logitech
981-001104
ab € 93,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.