Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuheara IQbuds BOOST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8087934
Hersteller:
     Nuheara
Herst.-Nr.:
     NU317-S2
EAN/GTIN:
     0854753007157
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Nuheara IQbuds BOOST - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8 g
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 9.7 cm x 4.7 cm x 3.4 cm / 72 g
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
8 Paar Silikonohrstöpsel, Ladegehäuse
Stromversorgung
Kapazität
120 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
aptX
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,74*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,32*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,83*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,85*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.