Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott C300-XT Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8104897
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204200
EAN/GTIN:
     5706991021776
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Leistung in einem kompakten Design mit drei Tragestilen. Das C300-XT ist ideal für alle, die ein Headset mit einem diskreten Tragestil und erstklassigen Funktionen benötigen. Indem es Nutzern dabei hilft, produktiver zu arbeiten und die produktive Zusammenarbeit mit Kollegen zu steigern, eignet es sich sowohl für das konzentrierte Arbeiten als auch für die Zusammenarbeit. Genießen Sie erstklassige BlueParrott-Funktionen in einem kompakten Design und mit einer Auswahl an verschiedenen Tragestilen.
BlueParrott C300-XT - Headset - konvertierbar - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.4 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
90.4 mm
Gewicht
25.4 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Remotesteuerung, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204010
ab € 93,46*
Ähnlich
Jabra
204165
ab € 110,59*
Ähnlich
Jabra
204151
ab € 77,54*
Ähnlich
Jabra
203582
ab € 99,56*
Ähnlich
Jabra
204049
ab € 11,09*
Ähnlich
Jabra
202765
ab € 78,96*
Ähnlich
Jabra
202984
ab € 131,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.