Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Magnetbefestigung für Handy - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8160451
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45651
EAN/GTIN:
     4040849456510
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
goobay - Magnetbefestigung für Handy - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Höhe
2.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Magnetbefestigung
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Lüftungsdüse
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38685
ab € 3,28*
Zubehör
Goobay
45389
ab € 9,94*
Zubehör
Goobay
45509
ab € 10,80*
Zubehör
Goobay
47139
ab € 3,48*
Zubehör
Goobay
40733
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.