Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP56 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-188369
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301193
EAN/GTIN:
     6938818305779
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Yealink MP56 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Sicherheitsschloss-Port
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.04 cm
Tiefe
16.87 cm
Höhe
17.44 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SNTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Kompatible Software
Microsoft Office 365, Microsoft Teams
Sprachfunktionen
HD Voice, Yealink Optima HD Voice-Technologie
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
92
pro Stück
€ 8,00*
ab € 181,25*
€ 201,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 191,74*
€ 210,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 191,84*
€ 211,02*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 212,78*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 195,52*
€ 215,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1306011
ab € 1.144,42*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303047
ab € 286,62*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206606
ab € 1.681,22*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206612
ab € 865,19*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206651
ab € 1.019,68*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301110
ab € 84,59*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301198
ab € 141,75*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301199
ab € 218,88*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 268,41*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 189,70*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 287,23*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306051
ab € 180,96*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106927
ab € 1.619,18*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106947
ab € 2.657,67*
Zubehör
Yealink Network Technology
UH36-MONO-UC
ab € 43,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.