Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Essential Line "Freedom Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612057
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184074
EAN/GTIN:
     4047443458940
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkgerätsprechgarnitur
Der Hama Bluetooth-Kopfhörer "Freedom Light" unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu müssen. Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr.
Hama Essential Line "Freedom Light" - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Farbe
Blau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar - 15 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Empfindlichkeit
102 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Kopplungsmodus, Sprachassistent
Tracking
Sensoren
Touch-Sensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 5000 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 33,28*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,51*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,21*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,20*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,75*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,75*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,11*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00139521
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184198
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.