Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139520
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139520
EAN/GTIN:
     4047443488107
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Mit Freedom Light beginnt die Freiheit am Kopf: Der True-Wireless-Kopfhorer kommt komplett ohne Kabel aus - fur Ihre maximale Bewegungsfreiheit ganz ohne Kabelsalat. Der Bluetooth-Kopfhorer lasst sich mit Sprachsteuerung und Touch-Control besonders intuitiv bedienen. - Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit, da die beiden Ohrhorer nicht durch ein Kabel verbunden sind - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor ermoglicht eine intuitive Bedienung - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu mussen - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - True-Wireless-Headset fur komfortables Telefonieren bei der Arbeit, im Auto oder unterwegs- Smartphonefunktion durch Touch-Control steuerbar (z. B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung) - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarke uber Sprachassistenten steuerbar - mit Ladebox: Damit kann das Headset bis zu 3x unterwegs nachgeladen werden - Ladebox wird uber USB-C-Anschluss aufgeladen - Musikzeit/Gesprachszeit: 7h/5h bei vollgeladenem Headset, 28h Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Freedom Light - 1 Ladebox - 1 USB/USB-C-Ladekabel (15 cm) - 1 Bedienungsanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
66.11 g | 40 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Dunkelgrau, Schwarz
Serie:
Freedom
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
150 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
102 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB ± 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 5kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,4 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5,1
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2,5 h
Zusatzfunktionen:
Finger-Touch Sensor, True Wireless, Voice Control
Ladeart:
USB-C-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Reise
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/HSP/PBAP/SPP V1.2
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Schwarz
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
7 h
Weitere Suchbegriffe: In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, hama bluetooth kopfhörer, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer bluetooth, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,00*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,47*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,83*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,83*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,05*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 17,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.