Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klinge für Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90310000
EAN/GTIN:
     4002432129805
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Hochwertige Ersatzklingenkassette für geraden Schnitt für Leitz Precisions Office Rollenschneider (Produktnummers 90270000 & 90280000), die mühelos bis zu 15 Blatt A4-Papier (80 g/m ) schnell und präzise schneidet. Die kreisförmige, rotierende Kreisklinge ist sicher in einer Kunststoffkassette geschlossen und ist somit für tägliche Papierschneideaufgaben oder aufwendige Bastelarbeiten zu Hause, im Büro oder im Klassenzimmer gut geeignet. Sie lässt sich schnell und einfach austauschen, indem man die Kassette in den ergonomisch geformten Schneidekopf fallen lässt. Eine Wellenschnitt- und eine Perforierklinge-Kassette sind ebenfalls erhältlich. Mit dieser rotierende Ersatzkreisklinge aus Stahl haben Sie die Gewissheit, dass Ihr hochwertiger Papierschneider viele Jahre lang einen präzisen Schnitt liefert.
Leitz - Klinge für Trimmer - für Leitz Precision Office A3, Precision Office A4+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
50 g
Produkttyp
Klinge
Bestimmt für
Trimmer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Leitz Precision Office A3, Precision Office A4+
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,31*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.