Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Wellenschnittklinge für Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90320000
EAN/GTIN:
     4002432129812
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Hochwertige Ersatzklingenkassette mit Wellenschnitt für Leitz Precisions Office Rollenschneider (Produktnummers 90270000 & 90280000), die mühelos bis zu 5 Blatt A4-Papier (80 g/m ) schnell und präzise schneidet. Die rotierende Kreisklinge ist in einer Kunststoffkassette eingeschlossen und ist somit für tägliche Papierschneideaufgaben und aufwendige Bastelarbeiten zu Hause, im Büro oder im Klassenzimmer geeignet. Sie lässt sich schnell und einfach austauschen, indem man die Kassette in den ergonomisch geformten Schneidekopf fallen lässt. Ebenfalls erhältlich sind Kassetten für geraden sowie perforierenden Schnitt. Mit dieser rotierende Ersatzkreisklinge aus Stahl haben Sie die Gewissheit, dass Ihr hochwertiger Papierschneider viele Jahre lang einen präzisen Schnitt liefert.
Leitz - Wellenschnittklinge für Trimmer - für Leitz Precision Office A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Wellenschnittklinge
Bestimmt für
Trimmer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Leitz Precision Office A3
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,55*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.