Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schneidematte für Trimmer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740092
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90340000
EAN/GTIN:
     4002432129836
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Robuste und langlebige Ersatz-Schneidematte für den Leitz Precision A4+ Office Rollenschneider (Produktnummer 90270000). Die Matte ist so konstruiert, dass sie direkt unter dem Schneideweg sitzt, um die Schneide-Rotationsklinge zu schützen und jedes Mal einen genauen Schnitt oder ein genaues Perforieren zu gewährleisten. Verfügt über 4 Schneide-Positionen (2 auf jeder Seite), um die Schneidematte maximal auszunutzen. Wenn die Klinge nicht sauber schneidet, drehen Sie einfach die Matte oder drehen Sie sie auf die zweite Schneidefläche um. Wenn alle vier Positionen vollständig abgenutzt sind, kann sie durch eine neue Schneidematte ersetzt werden, so dass Sie die Gewissheit haben, dass Ihr Papierschneider viele Jahre lang einen präzisen Beschnitt liefert.
Leitz - Schneidematte für Trimmer - für Leitz Precision Office A4+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
3 mm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Schneidematte
Bestimmt für
Trimmer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Leitz Precision Office A4+
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.