Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schneidematte für Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740093
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90350000
EAN/GTIN:
     4002432129843
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Robuste und langlebige Ersatz-Schneidematte für den Leitz Precisions A3 Office Rollenschneider (Produktnummer 90280000). Die Matte ist so konstruiert, dass sie direkt unter dem Schneideweg sitzt, um die Schneide-Rotationsklinge zu schützen und jedes Mal einen genauen Schnitt oder ein genaues Perforieren zu gewährleisten. Verfügt über 4 Schneidepositionen (2 auf jeder Seite), um die Schneidematte optimal nutzen zu können. Sobald das Messer nicht mehr sauber schneidet, drehen Sie einfach die Matte oder drehen Sie sie auf die zweite Schneidefläche um. Wenn alle vier Positionen vollständig abgenutzt sind, kann sie durch eine neue Schneidematte ersetzt werden, so dass Sie die Gewissheit haben, dass Ihr Papierschneider viele Jahre lang einen präzisen Beschnitt liefert.
Leitz - Schneidematte für Trimmer - für Leitz Precision Office A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
3 mm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Schneidematte
Bestimmt für
Trimmer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Leitz Precision Office A3
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.