Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Schreibtischständer für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8747785
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Dieser Tablet-Ständer ist so konzipiert, dass er Ihr Tablet in der perfekten Höhe an jedem gewünschten Ort fixiert. Das flexible Design ermöglicht es Ihnen, die Höhe einzustellen und die Halterung in die bequemste Position zu drehen. Genießen Sie es, während des Kochens freihändig zu lesen oder Videos auf Ihrem Tablet anzusehen. Der stabile und rutschfeste Standfuß verhindert ein Umkippen des Tablets und sorgt für einen sicheren Stand.
LogiLink - Schreibtischständer für Tablet - 7" - 11"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
214 g
Produkttyp
Schreibtischständer
Länge
12 cm
Faltbares Design
Ja
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
7" - 11"
Rotation
360°
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.