Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama UC SPK01M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-408204
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     UC SPK01M
EAN/GTIN:
     4948570033034
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Die omnidirektionale 360° Audioerfassung aus bis zu 3 Metern Distanz, eine intelligente Rausch- und Echounterdrückung macht den UC SPK01M zu einer perfekten Wahl für mittelgroße Meeting-Räume. Mit einer nahtlosen Verbindung via Bluetooth, USB- oder Audiokabel lässt sich dieser elegante Lautsprecher mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig koppeln.
iiyama UC SPK01M - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - USB, 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
390 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - USB, 3,5-mm-Anschluss
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
3 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Kommunikation
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, REACH, ERP
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel ¦ Audiokabel
Stromversorgung
Kapazität
2200 mAh
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Rauschabstand
75 dB
Frequenzgang
150 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2 EDR
Max. Geräuschdruck
85 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Freisprechfunktion (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Anruf ablehnen, Anrufweiterleitung, Anruf annehmen
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Echounterdrückung
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
150 - 7500 Hz
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfohlene Platzierung
Tisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,65*
€ 92,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 74,67*
€ 92,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 74,68*
€ 92,51*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 74,97*
€ 92,88*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 94,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
UC CABLE-A01
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.