| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8815712 Herst.-Nr.: 195432-5 EAN/GTIN: 0088381369473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holen Sie sich das richtige Zubehör für Ihre kabellose Staubsaugerlösung. Der Kunststoff-Entsorgungsbeutel (195432-5) ist für die Verwendung mit dem Makita 36 V (18 V x2) LXT/corded 2,1 Gallonen HEPA-Filter-Trockensauger bestimmt. Die Filterbeutel werden aus hochwertigem Material hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, und sind bei Verwendung mit dem XCV04Z für das bequeme Auffangen von Staub und Verunreinigungen konzipiert. Makita - Tasche - für Staubsauger (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Tasche | ![](/p.gif) | Kapazität | 45 L | ![](/p.gif) | Für | Staubsauger | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 65 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 65 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Autoklaviersäcke, Biohazard-Beutel, Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, Entsorgungssack Sauger, Makita Ersatzteile, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Staubsaugerakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, staubsaugerakku makita, makita ersatzteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |