Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr CV-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-Q244242
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     395080
EAN/GTIN:
     4000461093739
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
Mit dem DÖRR CV-01 Universal Richtmikrofon optimieren Sie die Tonqualität Ihrer Videoaufnahmen oder Ihrer Sprachaufnahmen. Das kompakte und leichte Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik liefert einen klaren und ausgewogenen Klang und reduziert effektiv störende Nebengeräusche. Die Anti-Shock Mikrofonhalterung dämpft Kamerageräusche und andere Vibrationen. Geeignet für Smartphones und Tablets (iOS und Android) mit Kopfhörerbuchse, sowie Kameras und Camcorder mit Blitzschuh und externem Mikrofonanschluss. Lieferung inklusive Fellwindschutz, zwei Anschlusskabel mit TRS/TRRS Miniklinkenstecker 3,5 mm und Tasche.
Dörr CV-01 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
65 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
8 cm
Gehäusematerial
Aluminium
Durchmesser
2.2 cm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofonspinne: 5.5 cm 4.2 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Windschutz, Schwingungsdämpfer, Blitzschuhhalterung, Stativhalterung
Kabeldetails
Mikrofonkabel - ablösbar - Spiralkabel ¦ Mikrofonkabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2000 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
76 dB
Frequenzgang
35 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono, kardioid
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Richtmikrophone, richtmikrofone
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 57,73*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 57,75*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,67*
€ 78,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.