Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Stylus für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8982583
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     MA-STY-SL
EAN/GTIN:
     8020252180895
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Tucano - Stylus für Tablet - Silber - für Apple 10.2-inch iPad; 10.9-inch iPad; 10.9-inch iPad Air; 11-inch iPad Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
1 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Stylus
Länge
16.6 cm
Paketinhalt
Pen, Ersatzspitze
Bestimmt für
Tablet
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Magnetisch montierbar
Stromquelle
Batterie
Batterie
Kapazität
150 mAh
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
10 Stunde(n)
Verbindungen
Verbindungen
USB-C (nur Spannungsversorgung)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (5. Generation, 6. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.