Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Twin-Stylus" Stylus für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9028140
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125110
EAN/GTIN:
     4047443503794
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Entdecken Sie den Komfort und die Präzision des Hama "Twin-Stylus", ein Stift, der speziell für Ihre Anforderungen an Touchscreens entwickelt wurde. Ob Sie auf Ihrem Handy navigieren oder auf Ihrem Tablet zeichnen, dieser Stift bietet die Vielseitigkeit, die Sie brauchen. Er ist aus strapazierfähigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine Gummispitze, die eine reibungslose und präzise Interaktion mit dem Bildschirm Ihres Geräts ermöglicht. Der integrierte Clip sorgt dafür, dass der Stift immer in Reichweite ist, um Ihr Touchscreen-Erlebnis zu verbessern. Der Hama "Twin-Stylus" ist eine Mischung aus Funktionalität und Haltbarkeit.
Hama "Twin-Stylus" - Stylus für Handy, Tablet - Schwarz - für Amazon Kindle Scribe; Google Nexus 7, 9; Pixel C, Tablet; HUAWEI MatePad 11; MediaPad T5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stylus
Länge
11.6 cm
Produktmaterial
Aluminium, Gummispitze
Integrierte Komponenten
Clip
Bestimmt für
Handy, Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Amazon Fire HD 10, HD 8 ¦ Amazon Kindle Scribe ¦ Archos 101D Neon, 70b Helium, Access 101 3G ¦ Dell Latitude 10 ¦ Dell Streak 7 ¦ Fujitsu Stylistic M532, M702, Q550, Q704 ¦ Google Chromebook Pixel C ¦ Google Nexus 7 (2013), 9 ¦ Google Pixel C, Tablet ¦ HP Pro Tablet 408 G1, 608 G1 ¦ HP Pro x2 612 G2 ¦ HUAWEI MatePad 11 ¦ HUAWEI MediaPad M1 8.0, M2 10.0, M3 Lite 10, T1 10.0, T1 7.0, T1 8.0, T1 8.0 Pro, T5, X2 ¦ Huawei Matebook M5 ¦ Lenovo A10-70 A7600, A7600-F, A7600-H ¦ Lenovo IdeaTab A3000 Z0A2 ¦ Lenovo IdeaTab S6000 Z0A4
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125113
ab € 35,85*
Ähnlich
Hama
00125115
ab € 46,89*
Ähnlich
Hama
00125114
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.