Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato - Pop-Filter für Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9032410
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     10MAD9901
EAN/GTIN:
     0840006618096
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Popschutz
mikrofon popschutz
Der Wave-Pop-Filter verfügt über ein doppellagiges Stahlgewebe für eine optimale Luftstromdiffusion, damit Sie Ihre P's und B's ohne Verzerrung sagen können.
Elgato - Pop-Filter für Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Pop-Filter
Produktmaterial
Metall, ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
8.2 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
140 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,34*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,36*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,77*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,19*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,76*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,36*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,92*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 631,89*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,98*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 313,31*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 157,55*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 246,98*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.683,04*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.006,53*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 417,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.