Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Core Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15 Pro Max Blueberry Pie - Blau - Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15 Pro Max Blueberry Pie - Blau - Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15 Pro Max Blueberry Pie - Blau - Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15 Pro Max Blueberry Pie - Blau - Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15 Pro Max Blueberry Pie - Blau - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-9270040
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95146
EAN/GTIN:
     0840304757701
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Core Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Kunstfaser, REGRIND Silikon - Blueberry Pie - für Apple iPhone 15 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.469 cm
Tiefe
1.425 cm
Höhe
16.586 cm
Gewicht
46.74 g
Farbe
Blueberry Pie
Material
Kunstfaser, REGRIND Silikon
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recycelten Materialien hergestellt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Flexibel, erhöhte Kanten, einteiliges Design, ultradünn, soft touch feel, grippy texture
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Deckelmerkmale
Integrierte Magnete
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Pro Max
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,94*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,60*
Zubehör
OtterBox
77-93931
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
77-93960
ab € 8,43*
Zubehör
OtterBox
77-93990
ab € 12,08*
Zubehör
OtterBox
77-94012
ab € 13,50*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,20*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,81*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,05*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.