Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7130V/DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C7130V/DN
Artikel-Nr.:
     C1006-9271591
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C7130V_DN
EAN/GTIN:
     0095205033748
Suchbegriffe:
3-in-1-Laserdrucker
4-in-1-Laserdrucker
All-in-One-Laserdrucker
Laser-Multifunktionsdrucker
Xerox VersaLink C7130V/DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 620 Blatt - Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
129000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
7.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PostScript x 136 ¦ PCL x 83
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Kompatible Standards
FIPS 140-2
Aufwärmzeit
12 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
4.4 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.7 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
94 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
67.08 cm
Höhe
76.65 cm
Gewicht
62.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Edge Erase, Book Copy, Auto Background Suppression, N-up
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, TIFF, HPGL, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
130 Blatt
Standardmedienkapazität
620 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
DADF - 130 Blatt Größe: 49 x 85 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 38 g/m² - 128 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 88.9 x 98.4 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² ¦ Zufuhrfach - 520 Blatt Größe: 139.7 x 182 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Ausgabefach
Max. Medienkapazität
5140 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Legal) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Legal) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (Legal) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (Legal) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A3/Ledger) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A3/Ledger) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3/Ledger) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3/Ledger) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4/Letter A) ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4/Letter A) - normal Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 ipm (A4/Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 80 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 ipm (A4/Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 80 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 431.8 mm, 49 x 85 mm, 88.9 x 98.4 mm
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Min. Mediengröße
49 x 85 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
SuSe Linux, IBM AIX, HP-UX, MS Windows 7, Fedora Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2008 SP2, macOS 12 Monterey, Citrix, SAP
Schnittstellen
USB host ¦ USB 3.0 ¦ Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, IP-Filterung, Anschlussblockierung, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
70.1 cm
Transporttiefe
75.4 cm
Transporthöhe
90.7 cm
Transportgewicht
84 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.579,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.753,41*
€ 3.276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.738,98*
€ 3.259,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,89*
€ 3.172,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.621,30*
€ 3.119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.579,12*
€ 3.069,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
006R01824
ab € 84,40*
Zubehör
Xerox
006R01825
ab € 161,67*
Zubehör
Xerox
006R01826
ab € 160,37*
Zubehör
Xerox
006R01827
ab € 141,20*
Zubehör
Xerox
097S04909
ab € 661,85*
Zubehör
Xerox
097S04910
ab € 180,11*
Zubehör
Xerox
097S04907
ab € 307,51*
Zubehör
Xerox
097S04908
ab € 490,57*
Zubehör
Xerox
497K17800
ab € 126,02*
Zubehör
Xerox
497K18050
ab € 681,61*
Zubehör
Xerox
497K17720
ab € 97,29*
Zubehör
Xerox
C7120SP3
ab € 690,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.