Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ULT FIELD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9508675
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSULT10B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736157088
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Sony ULT FIELD 1 - Ult Power Sound Series - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
Als Stereo-Lautsprecher einsetzbar, Echounterdrückung, Sound Diffusion Processor, Fast Pair Technology
Designmerkmale
Horizontale oder vertikale Platzierung, integrierter Trageriemen
Schutz
Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP67, IEC 60529
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-betrieben
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
5 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bass-Verstärker, Wiedergabe/Pause, Bluetooth-Quelle
Serie
Ult Power Sound Series
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Maximal unterstützte Abtastrate
44.1 kHz (PCM/SHQ)
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 16 mm ¦ Lautsprecher: Woofer-Treiber - 83 x 42mm
Maße und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
650 g
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Direkt
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.