Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ULT FIELD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9508677
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSULT10W.CE7
EAN/GTIN:
     4548736157095
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Sony ULT FIELD 1 - Ult Power Sound Series - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - Off White
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Off White
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
Sound Diffusion Processor, Fast Pair Technology, Als Stereo-Lautsprecher einsetzbar, Echounterdrückung
Designmerkmale
Integrierter Trageriemen, horizontale oder vertikale Platzierung
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest, stoßsicher
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, Tragegurt
Kennzeichnung
IP67, IEC 60529
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-betrieben
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
5 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Bass-Verstärker, Ein / Aus, Bluetooth-Quelle, Wiedergabe/Pause, Lautstärke
Serie
Ult Power Sound Series
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Maximal unterstützte Abtastrate
44.1 kHz (PCM/SHQ)
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 16 mm ¦ Lautsprecher: Woofer-Treiber - 83 x 42mm
Maße und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
650 g
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Direkt
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.