Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ULT FIELD 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRSULT70B BT-Lautsprecher schwarz
Sony SRSULT70B BT-Lautsprecher schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9508678
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSULT70B.EU8
EAN/GTIN:
     4548736157323
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Sony ULT FIELD 7 - Ult Power Sound Series - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - zweiweg
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
Party Connect, Als Stereo-Lautsprecher einsetzbar, Fast Pair Technology, Battery Care Funktion
Gehäusematerial
Recycelter Kunststoff
Timer
Bereitschaft
Designmerkmale
Eingebaute Tragegriffe, horizontale oder vertikale Platzierung
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Gehäusedesign
Passivradiator
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Licht
Multicolor-LED-Leuchten
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEC 60529
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Schnellladetechnologie
Quick Charge
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Ladezeit
5 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) ¦ Mikrofon-/Gitarren-Audioeingang (Stereohörer 6,3 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bass-Verstärker, Lautstärke der Gitarre, Echo, Bluetooth-Quelle, Wiedergabesteuerungen
Serie
Ult Power Sound Series
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Deep Bass
Maximal unterstützte Abtastrate
44.1 kHz (PCM/SHQ)
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Tweeter-Driver - 46 mm (1.9") ¦ Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 114 x 114mm (4.5 x 4.5") - X-Balanced Speaker
Maße und Gewicht
Breite
51.2 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
22.4 cm
Gewicht
6.3 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,86*
€ 359,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.