Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XV900 X-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9535878
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXV900B.CEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Entdecken Sie einen Hochleistungslautsprecher, den Sony SRS-XV900, der Ihre Musik mit außergewöhnlicher Klangqualität und dynamischen Funktionen zum Leben erweckt. Dieser Lautsprecher kombiniert ein 4-Wege-Lautsprechersystem mit Tief-, Mittel- und Hochtönern, um einen klaren, kraftvollen Klang über einen breiten Frequenzbereich zu liefern. Mit Mega Bass und dem LIVE SOUND-Modus erleben Sie einen tiefen, raumfüllenden Klang in alle Richtungen. Bluetooth 5.2 ermöglicht kabelloses Streaming und vielseitige kabelgebundene Optionen wie Audioeingang und USB. Ganz gleich, ob Sie eine Party veranstalten oder alleine Musik hören möchten, die LED-Umgebungsbeleuchtung sorgt für die perfekte Stimmung. Und dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus läuft die Musik auch noch lange nach der Party weiter. Mit der App lässt sich alles mühelos steuern, von den Klangeinstellungen bis hin zur Beleuchtung. Das macht den Sony SRS-XV900 zu einem Muss für jeden Musikliebhaber.
Sony SRS-XV900 - X-Series - Party-Soundsystem - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - vierweg
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Party-Soundsystem
Besonderheiten
Mega Bass, X-Balanced Speaker Unit
Designmerkmale
Eingebauter Tragegriff, eingebaute Räder
Gehäusedesign
Bassreflex
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Licht
LED-Umgebungslicht
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
TOSLINK-Kabel, Stromkabel
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Stromquelle
Batterie, Integrierte Stromversorgung
Optionen
USB-Ladefunktion (Powerbank-Funktion)
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
25 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon-/Gitarren-Audioeingang (Phone 6,3 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) ¦ Mikrofon (Phone 6,3 mm) ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Vierweg - aktiv
Serie
X-Series
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Serial Port-Profil (SPP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
LIVE SOUND-Modus, ClearAudio+, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Omnidirectional Party Sound
App-Steuerung
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, LDAC, AAC
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 320 x 320 mm ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 50 mm ¦ Lautsprecher: 2 x Tweeter-Driver - 40 mm ¦ Lautsprecher: Mitteltöner - 120 mm
Maße und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
88 cm
Gewicht
26.6 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,35*
€ 859,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,86*
€ 855,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,18*
€ 852,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,60*
€ 845,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.