Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, schmal, 50 mm, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10190025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10190025
EAN/GTIN:
4002432132287
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Recycle 180°. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recyceltem Karton. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten, Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Für ca. 350 Blatt (80 g/qm). Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Einband aus Graupappe (RC). Format: für DIN A4, 285 x 320 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
285
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Mit selbstklebendem Rückenschild.
Farbe des Rückens:
rot
Breite des Rückens:
50
Material der Kaschierung außen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 leitz 50mm rot
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,06*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, rot
Leitz
46230025
ab € 4,76*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,43*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Leitz
46220025
ab € 2,67*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Leitz
39060025
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz 40020003 Klarsichthülle 150 x 210 mm (A5) Polypropylen (PP)
Leitz
40020003
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz 40190003 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP)
Leitz
40190003
ab € 6,95*
Ähnlich
Leitz 40210003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz 40220003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 40 Stück(e)
Leitz
40220003
ab € 4,47*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Leitz
39150025
ab € 4,99*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, rot
Leitz
39140025
ab € 3,53*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-12, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 12 Blatt, schwarz
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen