Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archivschachtel, 80mm, A4, Wellpappe, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-128004
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
128004
EAN/GTIN:
4049793016184
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Esselte Archivschachtel, mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe 390 g/qm (RC), säurefrei, mit farbigem Aufdruck. Format: 320 x 255 x 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
80
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
allseitig geschlossen, mit Griffloch und Verschlussklappe oben
Farbe:
weiß
max. Aufbewahrungsmenge:
15
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
320
Archivdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Sammelbehälter
,
esselte leitz archivbox a4
,
ablageschachtel a4
,
ablageschachtel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,94*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftbügel, ohne Deckschiene, Kunststoff, farblos
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Umfüller für Abheftbügel, Metall mit Kunststoffgriff, violett
Leitz
60790000
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen