Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trennblatt oeco 1456 A4 230g Karton gr 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121060380
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1456
EAN/GTIN:
     4003630025494
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g/qm grau
trennblatt a4
Mit Organisationsdruck für einfaches Ausschneiden der Taben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
grau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt oeco
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,17*
€ 7,40*
1 Tag
406
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 7,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
60970085
ab € 0,2203*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
16540085
ab € 11,25*
Ähnlich
Leitz
16500085
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
97300GR
ab € 0,05863*
Ähnlich
Wekre
9541109100
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.