Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12, Aluminium, 2 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-1900410
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900410
EAN/GTIN:
     5028252075909
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten grau
t-karten
Nobo Rahmenprofil für T-Karten Gr. 12. Für Nobo T-Karten-Planungssysteme. Zur sicheren Verbindung Ihres T-Karten-Systems. Diese robusten Rahmenprofile mit Blanko-Titelstreifen werden einfach oben und unten auf Ihre T-Karten-Träger gesteckt und verwandeln sie so in ein stabiles Planungssystem zur einfachen Wandmontage. Material: Aluminium. Inhalt: 2 Stück. Format: 390 x 33 x 37 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Nein
Breite der Tafel:
3,3
Farbe des Rahmens:
silber
Anzahl der Planungsfelder:
54
Ausführung der Modularität:
1 Rahmenprofil
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 12
Tafel beschreibbar:
Nein
Farbe:
silber
Höhe der Tafel:
39
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
2 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,90*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,55*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,70*
Zubehör
Nobo
1900395
ab € 11,54*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,45*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.