Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24, Aluminium, 2 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-1900413
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900413
EAN/GTIN:
     5028252075930
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten weiß
t-karten
Nobo Rahmenprofil für T-Karten Gr. 24. Für Nobo T-Karten-Planungssysteme. Zur sicheren Verbindung Ihres T-Karten-Systems. Diese robusten Rahmenprofile mit Blanko-Titelstreifen werden einfach oben und unten auf Ihre T-Karten-Träger gesteckt und verwandeln sie so in ein stabiles Planungssystem zur einfachen Wandmontage. Material: Aluminium. Inhalt: 2 Stück. Format: 775 x 19 x 68 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Nein
Lieferumfang:
2 Stück
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 24
Tafel beschreibbar:
Nein
Ausführung der Modularität:
1 Rahmenprofil
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
silber
Breite der Tafel:
1,9
Material des Rahmens:
Aluminium
Anzahl der Planungsfelder:
54
Höhe der Tafel:
77,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,33* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,90*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,55*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,70*
Zubehör
Nobo
1900395
ab € 11,54*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,45*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.