Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1901108
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901108
EAN/GTIN:
     5028252120593
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Nobo Magnetband, beschreibbar. Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Whiteboards. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften. Format: 5 mm x 2000 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Länge:
2000
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Weißwandtafeln. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften.
beschriftbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902386
ab € 153,51*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,78*
Zubehör
Nobo
1901121
ab € 6,42*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,94*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 394,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.