Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Kombitafel, magnetisch/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, kork/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901588
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901588
EAN/GTIN:
     5028252142663
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Nobo Kombitafel, magnetisch/Kork. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Weißwandoberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaften, gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie auf die Weißwandoberfläche. Farbe: kork/weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
kork/weiß
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Garantiedauer:
5 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch/Kork. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,87*
Zubehör
Nobo
1902257
ab € 48,43*
Zubehör
Nobo
1901587
ab € 49,27*
Zubehör
Nobo
1901108
ab € 7,61*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 90,90*
Zubehör
Nobo
QBPF9060
ab € 75,13*
Zubehör
Nobo
34431151
ab € 6,86*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 91,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.