Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion, 1200x900mm,ws
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1901029
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901029
EAN/GTIN:
5028252118286
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl Mobil mit Drehfunktion. Magnetisch. Beschreibbar. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen, davon 2 feststellbar. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Drehtafel
Garantiedauer:
15 Jahre
Höhe der Tafel:
90
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 394,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Nobo
1905242
ab € 84,40*
Zubehör
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Nobo
1901043
ab € 283,19*
Zubehör
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Nobo
1901108
ab € 7,63*
Zubehör
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Nobo
1902237
ab € 92,44*
Zubehör
Nobo Nachfüllpack Löschfilz (10 St)
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Pinnwand, Schaumstoff, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, schwarz
Nobo
QBPF9060
ab € 75,60*
Zubehör
Teleskopzeigestab, mit Kugelschreiber, ausziebar bis 625 mm, schwarz/chrom
Nobo
34431151
ab € 6,87*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Nobo
1901033
ab € 412,86*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille,1500x1200mm,ws
Nobo
1901035
ab € 485,35*
Zubehör
Wochenplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Nobo
1902236
ab € 92,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen