Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, schwarz
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, schwarz
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, schwarz
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, schwarz
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-1901122
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901122
EAN/GTIN:
     5028252120739
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Nobo Rasterband, selbstklebend. Für semi-permanente Raster, Tabellen und Hilfslinien auf Weißwand- und Magnettafeln. Der ergonomisch geformte, abgeschrägte Abroller ermöglicht das Aufbringen gerader, präziser Linien für ein professionelles Ergebnis. Für die Organisation und Projektplanung. Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen. Abroller. Material: Vinyl. Format: 3 mm x 10 m. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rasterband selbstklebend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901121
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.