Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1901971
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901971
EAN/GTIN:
     5028252172707
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand Elektrisch. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung (Reichweite 10 m). Plug & Play, Einstecken - fertig! Geeignet für alle Projektionsarten. Stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 45°. Mattes, brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m. Leuchtdichtefaktor: 1,2. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 8,1 kg. Projektionsfläche: 1600 x 1200 mm. 3 Jahre Garantie. Format: 1839 x 1375 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8.1
Garantiedauer:
3 Jahre
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m.
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
geeign. Neigungswinkel:
45°
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Masse (Gewicht):
8.1
Breite:
160
Typbezeichnung der Tuchsorte:
brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Breite des Bildrandes:
5
Material des Rahmens:
Metall
Höhe:
120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901970
ab € 387,89*
Zubehör
Nobo
1901972
ab € 494,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.