Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Elektrisch, 1920 x 1440 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1901972
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901972
EAN/GTIN:
     5028252172714
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand Elektrisch. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung (Reichweite 10 m). Plug & Play, Einstecken - fertig! Geeignet für alle Projektionsarten. Stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 45°. Mattes, brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m. Leuchtdichtefaktor: 1,2. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 9,1 kg. Projektionsfläche: 1920 x 1440 mm. 3 Jahre Garantie. Format: 2150 x 1615 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9.1
geeign. Neigungswinkel:
45°
Typbezeichnung der Tuchsorte:
brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Material des Rahmens:
Metall
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Breite des Bildrandes:
5
Höhe:
144
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Garantie gewährt:
Ja
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m.
Masse (Gewicht):
9.1
Breite:
192
Garantiedauer:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,09*
€ 686,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,57*
€ 643,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,99*
€ 618,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,55*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 218,04*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,74*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 186,52*
Zubehör
Nobo
1901970
ab € 387,89*
Zubehör
Nobo
1901971
ab € 344,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.