Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Tafeleinsatz, DIN A1, für Plakatständer, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-154311800
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902436
EAN/GTIN:
     5028252258845
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Nobo Tafeleinsatz DIN A1. Für Plakatständer. Zum Beschreiben mit Kreidemarkern. Geeignet für Innen und Außen. Format: 594 x 841 x 10 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Farbe:
schwarz
Höhe:
59.4
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
ohne
Material des Rahmens:
ohne
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Breite:
84.1
Tiefe:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 27,40*
€ 36,74*
2 Tage
13
pro Paket
€ 2,90*
ab € 28,80*
€ 38,30*
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,74*
€ 38,31*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,20*
€ 40,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,52*
€ 43,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1902374
ab € 5,145*
Sonstiges
Nobo
1902375
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.