Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus, Stahl, 1096 x 740 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus, Stahl, 1096 x 740 mm, grau
12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus, Stahl, 1096 x 740 mm, grau
12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus, Stahl, 1096 x 740 mm, grau
12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus, Stahl, 1096 x 740 mm, grau
12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus, Stahl, 1096 x 740 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1902387
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902387
EAN/GTIN:
     5028252250207
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo 12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus. Magnethaftend. Beschreibbar. Mit Gantt-Diagramm für die Darstellung von Projektplänen vom Anfangs- bis zum Enddatum. Horizontal: 12 Monate mit je 31 Wochentagen + 1 extra Spalte. Vertikal: 80 Zeilen. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige. Lieferung inklusive einem magnetischen Planungsset, einem magnethaftenden Tafelwischer und Markern. Material: lackierter Stahl. Format: 1096 x 740 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Gantt-Planungstafel
Farbe des Rahmens:
grau
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Lieferung inklusive einem magnetischen Planungsset, einem magnethaftenden Tafelwischer und Markern
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend. Beschreibbar. Mit Gantt-Diagramm. Horizontal: 12 Monate mit je 31 Wochentagen + 1 extra Spalte. Vertikal: 80 Zeilen. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige.
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Material des Rahmens:
Stahl
Höhe der Tafel:
74
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Breite der Tafel:
109.6
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Ablageschale vorhanden:
Nein
Abmessung des Rasters:
1x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,30*
€ 642,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,32*
€ 588,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,15*
€ 551,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 460,12*
€ 547,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,71*
€ 539,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.