Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Glas-Whiteboard, magnetisch, 450 x 450 mm, Einzelhandelsverpackung, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1903955
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903955
EAN/GTIN:
     5028252419833
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard, magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Lieferung inklusive Montageset, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Einzelhandelsverpackung. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 450 x 450 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
45
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Höhe der Tafel:
45
Farbe des Rahmens:
rot
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1903953
ab € 28,00*
Zubehör
Nobo
1903951
ab € 27,89*
Zubehör
Nobo
1903957
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.