Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch, 1900 x 1000 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1905190
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905190
EAN/GTIN:
     5028252502108
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 85", magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1900 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
15 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
190
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Höhe der Tafel:
100
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905183
ab € 46,97*
Zubehör
Nobo
1905189
ab € 136,81*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 306,51*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 105,05*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 155,61*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 353,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.